Beli router kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JLD Mesin Profil Router Trimmer Kayu
    Mulai

    Rp249.900

    JLD Mesin Profil Router Trimmer Kayu
    atribut:
    • Rated Input Power (W): 300
    • Chuck Diameter (mm): 6.35
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
    • Size (mm): 6
    • Speed (rpm): 3200
  2. Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    atribut:
    • Collet: 12 mm (1/2 inch)
  3. DEWALT Corded Router & Laminate Trimmer
    Mulai

    Rp6.099.900

    DEWALT Corded Router & Laminate Trimmer
    Deskripsi:
    These light, compact routers are easier to maneuver for smaller jobs and more detailed work than larger corded routers. Also known as palm routers, they form decorative edges, mortise hinges and locksets, trim laminate, and cut openings for windows and doors.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112707
  4. Kenmaster Mesin Profil (Router)
    Mulai

    Rp499.900

    Kenmaster Mesin Profil (Router)
    atribut:
    • Diameter (mm): 6
    • Power (W): 350
    • Speed (rpm): 28000
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
  5. Makita Mesin Profil Trimmer
    Mulai

    Rp1.399.900

    Makita Mesin Profil Trimmer
    atribut:
    • Collet: 6 mm (1/4 inch)
    • No Load Speed (rpm): 30
  6. BOSCH Wood Router
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Wood Router
    Deskripsi:
    Router genggam dengan durasi pemotongan cepat dan sempurna berada di tangan Anda!
    atribut:
    • Rated Input Power (W): 550
    • Height (mm): 188
    • Width (mm): 90
    • Input Power (W): 550
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 33000
  7. KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Deskripsi:
    Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.
    atribut:
    • Collet Diameter (mm): 8
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 28000
    • Voltage (V): 220
  8. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  9. KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Mulai

    Rp659.900

    KRISBOW Mesin Profil Kayu
    atribut:
    • Collet Diameter (inch&mm): 1/4 & 6
    • Input Power (W/V/Hz): 530/220/50
    • Dimension L x W x H (cm): 12x12x25
    • No Load Speed (rpm): 35000
  10. Makita Router
    Mulai

    Rp3.499.900

    Makita Router
    Deskripsi:
    High performance and durability at less expenseStraight Guide, Guide Holder Assembly, Collet Sleeve (6mm or 1/4inch), Collet Sleeve (8mm or 3/8inch), Straight Bit, Wrench
    atribut:
    • Collet Capacity (mm): 12
    • Plunge Capacity (mm): 0-60
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 284x148x300
    • Continuous Rating Input (W): 1650
    • No Load Speed (rpm): 22000
    • Power Supply Cord (m): 2.0
    • Sound Level (dBA): 97
  11. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  12. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  13. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  14. DAYTON Mesin Gergaji Pita Pemotong Logam Horizontal Manual
    Mulai

    Rp89.999.900

    DAYTON Mesin Gergaji Pita Pemotong Logam Horizontal Manual
    Deskripsi:
    Mitering manual horizontal band saws make mitered cuts in addition to straight cuts. Horizontal band saws cut metal, pipe, channel, and conduit.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112709
    • Amps AC (A): 14.0/7.0
    • Band Saw Operation: Manual
    • Band Saw Type: Horizontal
    • Blade Length (inch): 93
    • Blade Thickness (inch): 0.032
    • Blade Wheels Diameter (inch): 11.5
    • Current (A): 14.0/7.0
    • Cutting Capacity Square (inch): 8
    • Frequency (Hz): 60
    • Horseposwer (hp): 1
    • Material Application: Metal
    • Max. Blade Length (inch): 93 1/2
    • Max. Blade Width (inch): 3/4
    • Min. Blade Length (inch): 92
    • Min. Blade Width (inch): 3/4
    • Miter Angle Range: 0° to 45°
    • Number of Speed Settings: 3
    • Overall Depth (inch): 18
    • Overall Height (inch): 42
    • Overall Width (inch): 47
    • Phase: 1
    • Rectangular Cutting Capacity - Horizontal (inch): 8x12
    • Round Cutting Capacity - Horizontal (inch): 8
    • SFPM Range: 150 to 255
    • Voltage (V): 120/240 (AC)
  15. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  16. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  17. DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp1.499.900

    DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
  18. STAR ELECTRIC MANUFACTURING (SUZUKID) Arc Welding Goggles (Kacamata Goggle Las)
    Mulai

    Rp159.900

    STAR ELECTRIC MANUFACTURING (SUZUKID) Arc Welding Goggles (Kacamata Goggle Las)
    Deskripsi:
    Openable goggles for electric welding work. The goggle type protects the eyes from UV rays from various angles.For electric welding
    atribut:
    • Type: goggles
    • Mass (g): 106
    • Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm): 200x90x75
    • Shade No.: #10
Daftar Harga router kayu Terbaru October 2026
JLD Mesin Profil Router Trimmer KayuRp249.900
Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)Rp6.199.900
DEWALT Corded Router & Laminate TrimmerRp6.099.900
Kenmaster Mesin Profil (Router)Rp499.900
Makita Mesin Profil TrimmerRp1.399.900
BOSCH Wood RouterRp1.299.900
KRISBOW Mesin Profil KayuRp1.199.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
KRISBOW Mesin Profil KayuRp659.900
Makita RouterRp3.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)